曜日別特売
RSF44H100RF Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン Sensata / Cynergy3 84446506

Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84446506品番RSF44H100RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

This float switch is designed for internal fitting inside a tank. The float switch is fitted in a 16.5 mm dia. hole in the tank from the inside and secured by a nylon nut on the outsidePP material Internal mounting 100cm PVC flying leads WRAS approvedProduct Application InformationThis PP float switch is most suitable for use in water, detergents, vegetable oils, some organic and inorganic chemicals. Typical applications include vending machines, commercial washing machines and evaporator units.

仕様
検出タイプ = フロート
実装タイプ = 横型
スイッチ出力 = NO / NC
本体材質 = ポリプロピレン
ケーブル長 = 1m
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
最大AC電圧 = 300V
最大DC電圧 = 300V
電流 Max = 0.6 A
ガスケット材 = ニトリル
シリーズ = RSF40
代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする