LM10C Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PE Sensata / Cynergy3 84446664

Sensata Cynergy3 フロート スイッチ PE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84446664品番LM10C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Cynergy3 フロートCynergy3 LM シリーズのフロートスイッチは、 C/O コンタクトフォームを備えていて、直接負荷出力を備えています。このフロートスイッチは、高密度ポリエチレン材を使用しています。ケーブルの長さは 5 m で、保護アースなし、最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの丸みを帯びたボディデザインとフローティング姿勢で、固体の蓄積を防止します。 ボディ。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。このスイッチは、追加の内蔵バラストに対応し、重心を GET し、ケーブル入口付近で回転します。また、このセルフクリーニングスイッチング素子は、湿度や結露に左右されず、変動する温度でも動作します。スイッチコンタクトの定格は 10 A です。ただし、保護アースはありません。 注: LM10A 及び LM10B は保護アースを備えています。ただし、 LM10C では使用できません。特長と利点乱流流体で動作します PVC に対応する標準ケーブル 奥行きは 100 m です 湿度や結露の影響なし 調整式カウンタウェイト 液体の比重は 0.6 です用途下水道 産業廃棄物処理水認定IP68等級 ISO9001 CE認証

仕様
検出タイプ = フロート
スイッチ出力 = ダイレクトロード
本体材質 = PE
ケーブル長 = 5m
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +55℃
最大AC電圧 = 250V
最大DC電圧 = 110V
電流 Max = 1 A dc, 4 A ac
最大圧力 = 10バール
シリーズ = LM
代表規格 = CE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする