Cynergy3 フロートCynergy3 LM シリーズのフロートスイッチは、 N/O コンタクトフォームで、直接負荷このフロートスイッチは、高密度ポリエチレン材を使用しています。ケーブルの長さは 5 m で、保護アース付きで、最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの丸みを帯びたボディデザインとフローティング姿勢で、固体の蓄積を防止します。 ボディ。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。このスイッチは、追加の内蔵バラストに対応し、重心を GET し、ケーブル入口付近で回転します。また、このセルフクリーニングスイッチング素子は、湿度や結露に左右されず、変動する温度でも動作します。スイッチコンタクトの定格は 10 A です。ただし、保護アースはありません。 注: LM10A 及び LM10B は保護アースを備えています。ただし、 LM10C では使用できません。特長と利点乱流流体で動作します PVC に対応する標準ケーブル 奥行きは 100 m です 湿度や結露の影響なし 調整式カウンタウェイト 液体の比重は 0.6 です用途下水道 産業廃棄物処理水認定IP68等級 ISO9001 CE認証