Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84447100 品番RSF53V100MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください。 水平スイッチでは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁面に取り付ける必要があります。 垂直タイプでは、取り付けねじ及びケーブルエントリが液体の最高レベルを超えている必要があります。. エポキシ密閉式のリードアウト. 品番が「 1/8 」で終わる製品は、 1/8 インチNPT取り付けねじが付いています。 品番が「 C 」で終わる製品は、 M12取り付けねじが付いています。. Cynergy3 RSF50シリーズ フロートスイッチ. Cynergy3 RSF50 フロートスイッチは、自動販売機、印刷システムや薬液注入装置などに適したコンパクトなデバイスです。RSF50フロートスイッチは、垂直に取り付けられ、1つのスイッチを備えています。 RSF50シリーズには様々な材質のオプションがありますので、一般的に使用される液体に適したフロートスイッチが必ず見つかります。 まずフロートを取り外し、スイッチを反転させて、ステムに再度取り付けることで、スイッチの方向を逆にすることができます。. このシリーズには、次の5種類の製品があります。 RSF53 (黒色) - ナイロン RSF54 (不透明) - ポリプロピレン( WRAS 認定) RSF56 (グレー) - ポリフェニレンサルファイド( PPS ) RSF57 (緑色) - ポリフッ化ビニリデン( PVDF ) RSF58 (白色) - ポリプロピレン( UL 認定) 注 - 種類が異なると、他にも相違点があります。製品仕様の詳細については、データシートを参照してください。 どのようなコンタクトタイプがありますか? RSF50フロートスイッチは、N/O(常時開)またはN/C(常時閉)動作に設定することができます。 どのような取り付けねじが付属していますか? RSF50フロートスイッチには、M12又は1/8インチNPT取り付けねじがあります。これは、品番の最後の部分で示されています。「B」又は「C」で終わる場合は、取り付けねじがM12です。「1/8」で終わる場合は、取り付けねじが1/8インチNPTです。

仕様
検出タイプ = フロート
実装タイプ = 垂直
スイッチ出力 = NO / NC
本体材質 = ナイロン
ケーブル長 = 1m
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +75℃
電流 Max = 600 mA
ガスケット材 = ニトリル
シリーズ = RSF50
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする