Wurth Elektronik 金属テープ, 幅:20mm 導電性 銅テープ 3003320A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84447188 品番3003320A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

UL認定. EMIシールドテープ - WE-CFシリーズ. WE-CFシリーズの粘着式EMIシールドテープは、非常に高い遮蔽効果のアルミ又は銅でコーティングされています。これは、金属粉末が含まれた高導電性接着剤によって実現されています。WE-CFシリーズのEMIシールドテープの用途として、ドア及びハウジングのEMI保護が含まれます。WE-CFシリーズEMIシールドテープは、WE-STシリーズの導電性Ni / Cuガラス繊維織物スリーブとともに使用することもできます。. 使用温度範囲: -25 ℃ → +85 ℃

仕様
テープの種類 = 銅テープmm
フォイルの厚さ = 0.035mm
幅 = 20mm
長さ = 33m
導電率 = 導電性
接着強度 = 5 N/cm
接着材料 = アクリレート
めっき材質 = なし
引張強度 = 40N/cm
最高温度抵抗 = +155℃
最低温度抵抗 = -25℃
モデル番号 = 3003320A
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする