Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84447310 品番RSF48Y100RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

信号スイッチング用で、トランジスタ入力 / 低電力、抑制コイルミニチュアリレーでの使用に最適です。誘導負荷又は突入負荷(例えば、フィラメントランプ)には適していません。. Cynergy3水平フロートスイッチ. Cynergy3は、WRAS認証を受けた、低価格・小型設計の幅広い水平スイッチを取り揃えています。この水平フロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成され、N/O又はN/C操作で使用できます。この機器を取り付ける際に、フロートスイッチを本体の下方ではなく上方にセットすると、スイッチ動作を逆にすることができます。. WRAS認証の説明. WRASは、給水の無駄、誤用、不当な消費、又は汚染に対する規格で、適切な品質と規格を備えている必要があります。. どんな素材が選択可能ですか?. ナイロン ポリプロピレン製 ポリフェニレニサルファイド(PPS). 特長. 使用温度: -10 ℃ → +120 ℃ N/O又はN/Cスイッチ出力 180 °回転すると、スイッチ動作を逆にすることが可能 ガスケット素材の選択:シリコン、ニトリル、バイトン、又はシリコンとニトリルの組み合わせ フライングリード M12プラグ接続 タンク内部での内部及び外部取り付け UL認定. 用途. これらのCynergy3水平スイッチは、自販機、業務用洗濯機、エバポレータ装置で多く使用されています。

仕様
検出タイプ = フロート
実装タイプ = 横型
スイッチ出力 = NO / NC
本体材質 = ポリプロピレン
ケーブル長 = 1m
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 120V
電流 Max = 0.6 A
ガスケット材 = ニトリル
シリーズ = RSF40
代表規格 = UL
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする