Sensata Cynergy3 フロー スイッチ LFSシリーズ LFS-01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84448159 品番LFS-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様
検出タイプ = パドル
検知可能最小流量 = 15.2 l/ 分、 19 l/ 分
耐圧力 = 60.6 L/min、83.3 L/min
電源電圧 = 230 V
配管口径 = 1 → 3 インチ
接続タイプ = 1 NPT
最大圧力 = 20バール
材質 = アルミ合金
動作温度 Min = -30℃
シリーズ = LFS℃
許容電流値 = 1 A
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする