パーマグリス 起動ネジ 灰

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84448335 品番SO3212
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

自動連続給油器
オイルタイプ
12ケ月用

仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃〜+40℃●オイル引火点(℃):210℃ アズワン品番68-1913-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする