SSF28X100 Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール Sensata / Cynergy3 84448545

Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84448545品番SSF28X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Cynergy3 フロートCynergy3 SSF28 シリーズフロートスイッチは、縦型取り付けタイプで、直接負荷このフロートスイッチのボディはステンレススチール 316L 製です。最大動作圧力は 40 bar です。スイッチはタンクの TOP 又はボトムに取り付けられているため、タンク内部に取り付ける必要があります。フロートを取り外して逆さにし、ステムに再度取り付けると、スイッチ動作を逆にすることができます。 警告 ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください 水平スイッチは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁を通して取り付ける必要があります 垂直タイプの取り付けねじ及びケーブルエントリは、液体の最高レベルを上回る必要があります特長と利点最小液体 SG は 0.7 です 最大スイッチング電力: 50 VA 取り付けスタイルは内部です ケーブル長は標準 100 cm です 取り付けねじは 1/8 インチ BSP です ケーブルサイズ: 17/0.10 → AWG22 反転可能なスイッチング動作( N/O 又は N/C ) XLPE ケーブル 350 mm 取り付け壁の厚さは 10 mm です 動作温度範囲: -10 → 120 ° C 最大スイッチング電力: 25 VA認定ISO9001

仕様
検出タイプ = フロート
実装タイプ = 垂直
スイッチ出力 = ダイレクトロード
本体材質 = ステンレススチール
ケーブル長 = 350mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +120℃
最大AC電圧 = 300V
最大DC電圧 = 300V
電流 Max = 500 mA
最大圧力 = 40バール
シリーズ = SSF28
許容電流値 = 500 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする