691368300002B Wurth Elektronik プラグ式端子台, 368Bシリーズ, 3.81mmピッチ , 1列, 2極, 緑、オレンジ WURTH ELEKTRONIK 84448685

Wurth Elektronik プラグ式端子台, 368Bシリーズ, 3.81mmピッチ , 1列, 2極, 緑、オレンジ691368300002B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
84448685
品番
691368300002B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

Wurth WR-TBL 368 Bシリーズ3.81 mmピッチねじなし縦型端子台プラグコネクタ。メスソケット、緑のUL94-V0 PA66製ハウジングとステンレススチール製ワイヤガードを備えた、WR-TBL 368 Bシリーズの3.81 mmピッチねじなしプッシュイン縦型端子台プラグコネクタです。この368 Bシリーズの3.81 mmピッチねじなしプッシュインプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、AWG 28-16のワイヤサイズに対応します。

仕様
プラグ式端子台タイプ = プラグ、極数 = 2、ピッチ = 3.81mm、シリーズ = 368B、行数 = 1、接続方向 = ストレート、実装タイプ = ケーブルマウント、結線方法 = スクリュー、定格電流 = 8A、定格電圧 = 300 V ac、色 = 緑、オレンジ、材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする