Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84449130 品番SSF212X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Cynergy3 SSF211及びSSF212水平フロートスイッチ. Cynergy3のSSF211シリーズとSSF212シリーズの水平フロートスイッチです。比重(SG) 0.8以上の液体で動作します。これらのフロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成されています。SSF211とSSF212スイッチはN/C接点(常時閉)を備えています。 SSF211フロートスイッチは、タンク内での水平取り付け用に設計されています。タンクの内部にアクセスして取り付けられる用途にのみ適しています。SSF212フロートスイッチはタンクの外側から取り付けることができ、内部にアクセスできる必要はありません。. 特長 / 利点. N/O接点で提供されていますが、取り付け時にスイッチを180 °反転させることで、簡単にN/O (常時閉)接点に構成できます。フロートが標準で下方に動く代わりに、スイッチ本体から離れるように上方に移動します。 これらのフロートスイッチは、長さがわずか47 mmのコンパクト設計です。 ステムはSS304ステンレススチール製で、フロートはSS316ステンレススチール製です。このため、これらのリミットスイッチは、非常に過酷な環境での使用に適しています。 すべてのSSF211フロートスイッチには、長さ1 mの17/0.10 (AWG22)ケーブルが取り付けられています。1/8インチBSPねじで内部に取り付けることができます。 SSF212フロートスイッチには、長さ1 mの17/0.10 (AWG22)ケーブル、プラグ及びソケット又はM12ソケットが取り付けられています。これはモデルによって異なります。これらのスイッチは、1/2インチNPTねじで外部に取り付けることができます。

仕様
検出タイプ = フロート
実装タイプ = 横型
スイッチ出力 = NO / NC
本体材質 = ステンレススチール
ケーブル長 = 1m
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
最大AC電圧 = 300V
最大DC電圧 = 350V
電流 Max = 500 mA
最大圧力 = 5バール
シリーズ = SSF212
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする