RSF66A25B150 Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド Sensata / Cynergy3 84449805

Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84449805品番RSF66A25B150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66シングルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66シングルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。 RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 シングルフロートスイッチは、一般にPLCプロセス制御機能を備えたシステムで使用されます。 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定. 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御

仕様
検出タイプ = フロート
実装タイプ = 内蔵型
スイッチ出力 = ダイレクトロード
本体材質 = ポリフェニレンサルファイド
ケーブル長 = 1m
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +85℃
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 120V
電流 Max = 600 mA
ガスケット材 = ニトリル
シリーズ = RSF66
代表規格 = WRAS
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする