曜日別特売
OZF-1860-W 天板跳ね上げ式テーブル オオシオ 84450015

天板跳ね上げ式テーブル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台仕様●間口(mm):1800●奥行(mm):600●高さ(mm):700●天板色:ホワイト●天板厚さ(mm):21●下棚付●キャスター:ストッパー付き×2、ストッパーなし×2●材質/仕上:天板:21mmメラミン化粧板(小口:ABS)、フレーム、脚部:粉体シルバー塗装、キャスター:双輪50ナイロン製●原産国:日本●コード番号:368-7390注文コード84450015品番OZF-1860-W
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

天板をフラップさせ、スタッキング可能なキャスター付きテーブルです。
跳ね上げ式で、天板を跳ね上げスタッキングが可能です。
脚がZ型になっており、出入りがしやす形状になっています。
両レバーが設置されており、片側で操作可能です。※オプション:H720も対応可能・アジャスタ-付リフトロックキャスターに変更も可能です。
W方向は1800~750までスペースに合わせた仕様の選定が可能です。

仕様●間口(mm):1800●奥行(mm):600●高さ(mm):700●天板色:ホワイト●天板厚さ(mm):21●下棚付●キャスター:ストッパー付き×2、ストッパーなし×2●材質/仕上:天板:21mmメラミン化粧板(小口:ABS)、フレーム、脚部:粉体シルバー塗装、キャスター:双輪50ナイロン製●原産国:日本●コード番号:368-7390アズワン品番67-5630-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする