FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
パーマグリス 起動ネジ 灰
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84450040
品番
SF0212
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
自動連続給油器
重荷重タイプ
12ケ月用
仕様
●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:灰色●給油期間(月):12●本体●使用温度範囲(℃):0℃〜+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):−30℃〜120℃
アズワン品番
68-1913-72
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方