T-fal(ティファール)
T-fal(ティファール)の 厨房機器・設備・調理機械
T-fal(ティファール)の 下調理機器類
T-fal(ティファール)の 切さい機
フードプロセッサー バラエティキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84450934
品番
K13711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
付属品
チョッパーブレード、アイスクラッシュブレード、エアーブレンディングブレード、取扱説明書
寸法(mm)
142×137×137
容量(mL)
900
本体質量(g)
561
容器
プラスチック
コーティング
【カッター】ステンレス
アタッチメント
チョッパーブレード(赤色)、アイスクラッシュブレード(水色)、エアーブレンディングブレード(白)