フードプロセッサー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)900 注文コード84451196 品番K13701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品チョッパーブレード、取扱説明書 寸法(mm)142×137×137 容量(mL)900 本体質量(g)455 容器プラスチック コーティング【カッター】ステンレス アタッチメントチョッパーブレード(緑色)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
野菜のみじん切りに使用。

他の類似品とは、一線を画す切れ味です。高齢者には、もってこいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする