シャープ
シャープの キッチン/調理家電
シャープの レンジ
シャープの 電子レンジ
プレミアム単機能レンジ RE-TD184-B ブラック系 RE-TD184-B [18L /50/60Hz]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84451424
品番
RETD184B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
【庫内】330×300×190
質量(kg)
10
色
ブラック
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
415×350×320
容量(L)
18(ワイドフラットタイプ)
消費電力(W)
1000・600・500・200相当
電源
AC100V(50Hz/60Hz共用)
定格消費電力(W)
1420
センサー
らくチン!(絶対湿度)センサー
レンジ出力(W)
1000※2・600・500・200相当