siroca
sirocaの キッチン/調理家電
sirocaの トースター
sirocaの オーブントースター
ノンフライオーブン レッド ST-4N231R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84451799
品番
ST4N231R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き
付属品
焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)
消費電力(W)
1200
本体質量(kg)
3.9
対応
【トースター】4枚
電源コード(m)
1.1
寸法(cm)
38×31×24【庫内】25×24×7
モード
OFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクション
タイマー
最大60分
温度設定
100〜250℃(無段階調整)
火力調節
100〜250℃(無段階調整)
内寸(cm)
【受け皿(トレー)】22×19