ブラウン
ブラウンの 厨房機器・設備・調理機械
ブラウンの 下調理機器類
ブラウンの 切さい機
ブラウン マルチプラクティック フードプロセッサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84451817
品番
CH3012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
付属品
本体(モーター部分)、ボウル、マヨネーズディスク、専用スパチュラ
寸法(mm)
275×140×140
容量(mL)
500
容量(L)
500
消費電力(W)
350
本体質量(kg)
1.1
容器
プラスチック
コード
有
スピード調節
有