クイジナート
クイジナートの 厨房機器・設備・調理機械
クイジナートの 下調理機器類
クイジナートの 切さい機
フードプロセッサー S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84451835
品番
DLC052J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
【本体】ABS樹脂【容器】AS樹脂【ブレード】ステンレス
寸法(mm)
110×150×200
質量(kg)
1
消費電力(W)
90
回転数(min
-1
[r.p.m])
【LOW】2800〜4200【HIGH】3900〜5600
電源
AC100V(50-60Hz)
電源コード(m)
1.2
定格時間
5分