クイジナート
クイジナートの 厨房機器・設備・調理機械
クイジナートの 下調理機器類
クイジナートの 切さい機
フードプロセッサー M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84451896
品番
DLC102J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン、アセタール樹脂
寸法(mm)
140×215×325
質量(kg)
3.3
消費電力(W)
190
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500〜1800(無負荷時)
電源
AC100V(50-60Hz)
電源コード(m)
1.5
定格時間
10分