クイジナート
クイジナートの 厨房機器・設備・調理機械
クイジナートの 下調理機器類
クイジナートの 切さい機
フードプロセッサー L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84452045
品番
DLC192J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン
寸法(mm)
177×248×350
質量(kg)
5.1
消費電力(W)
300
電源
AC100V(50-60Hz)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1500〜1800
電源コード(m)
1.5
定格時間
10分