MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SL-42MMDC
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84452158
品番
2397-01-0001710
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
3mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:コーン先丸●刃径(D1):3●刃長(L1):12.7●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●角度:8℃●コード番号:119-0160747
アズワン品番
67-4827-88