パーマグリス 起動ネジ 黄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84452806 品番SF051
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

自動連続給油器
耐熱タイプ
1ケ月用

仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:黄色●給油期間(月):1●本体●使用温度範囲(℃):0℃〜+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):−20℃〜160℃ アズワン品番68-1913-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする