MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SM-4MMDC
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84452867
品番
2397-01-0001550
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
6mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:コーン●刃径(D1):9.5●刃長(L1):16●シャンク径(D2):6●全長(L2):61●角度:28℃●コード番号:119-0160751
アズワン品番
67-4827-92