-3.8℃ひんやり夏マスク Lサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84452980 品番119-0150833
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,848
販売価格(税別)
1,680

生地単体の試験にて比較生地と比べ最大で-3.8℃の温度差が生じます。(生地メーカーが一般財団法人ボーケン品質評価機構にて試験実施)
吸汗速乾・・・優れた吸汗速乾機能
UVカット・・・UVカット率97.9%(UPF50+)
接触冷感・・・Q-MAX値:0.459w/cm2と高いため、
ひんやり感も高いです。
(接触冷感マスクの多くはQ-MAX値が0.2〜0.3です。)
抗菌防臭・・・銀系抗菌剤の練り込みにより優れた抗菌防臭機能を発揮します。銀系抗菌剤は練り込まれてるため、洗濯による機能低下も少ないです。

仕様●Lサイズ:高さ14cm 横幅22cm 紐の長さ19cm●表地:ポリエステル●裏地:綿/ポリエチレン●【使用上の注意】●マスクは感染を完全に防ぐものではありません。●有毒な粉塵やガスなどの発生する環境でのご使用は出来ません。●皮膚に異常がある場合や、使用中や使用後にかゆみ・赤み・発疹等の症状があらわれた場合、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。●洗濯について:ネットなどに入れ洗濯機での洗濯も可能ですが、マスクを長持ちさせるには、中性洗剤での手洗いによる洗濯を推奨します。●生産国:日本●コード番号:119-0150833 アズワン品番67-4826-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする