FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の クリーンルーム用ウェア類
FUKUTOKU(福徳産業)の クリーンルーム用バッグ/小物
ランダマイズソックスショート先丸3足組
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
84453016
品番
#4042-3P-L
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
日本製 消臭糸使用
仕様
●区分:ソックス 先丸●素材:綿 アクリル ポリエステル ポリウレタン●外寸法高さ:260●外寸法幅:100●外寸法奥行:30●生産国:日本●コード番号:304-0009261
アズワン品番
67-4871-20