超硬ロータリー・バー SH-5MMDC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84453987 品番2397-01-0000980
参考基準価格(税別)¥10,750 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

6mmシャンク
ダブルカット

仕様●刃形状:炎●刃径(D1):12.7●刃長(L1):32●シャンク径(D2):6●全長(L2):77●コード番号:119-0160742 アズワン品番67-4827-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする