スマホ通話録音機 BTイヤホン録音

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84454100 品番BT-I01
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スマホの双方の会話がはっきり録音できます。
無線なのでハンズフリーで録音できます。
本体側の操作で電話に出たり切ったりできます。
MicroSDカード32GBまで(別売り)に録音。
電池交換が不要の充電式。
※最初に本機とスマホをペアリングしてください。

仕様●本体サイズ:60×20×10mm●重量:約15g●材質:ABS・他●電源:リチウム内蔵充電池/110mAh●充電時間:約2時間●通話持続時間:5〜8時間(目安)●ブルートゥース:5.0●セット内容:本体、キャップ×3(大、中、小)、充電ケーブル、耳掛けフック、ケース アズワン品番67-9276-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする