超硬ロータリー・バー SC-3MMDC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84454660 品番2397-01-0000550
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

3mmシャンク
ダブルカット

仕様●刃形状:円筒先丸●刃径(D1):9.5●刃長(L1):19●シャンク径(D2):6●全長(L2):64●コード番号:119-0160707 アズワン品番67-4827-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする