警告ラベル 注意7 007 はさまれ 中 57mm×48mm 50枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 注文コード84454730 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

リーズナブルな警告ラベルシールです。

仕様●サイズ:57mm×48mm●コード番号:304-0001556 文字内容注意 アズワン品番67-4867-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする