テドラーバッグ 3L 両口ミニバルブ付スリーブ6Φ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84454870 品番3008-93303
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥8,173
販売価格(税別)
7,430

フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃〜100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。

仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000982 アズワン品番67-4849-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする