A-ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT 8326061

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84455107 品番A-LT-POT-STD-M12X1.75X150
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
通り穴加工用。
低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。

仕様●精度:OH4●精度表記:STD●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):29●全長(mm):150●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.25●食い付山数:5P●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:Vコーティング●タップ等級:OH級●材質/仕上:粉末ハイス(CPM)●原産国:日本●コード番号:118-1292 アズワン品番67-5562-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする