ジーベック
ジーベックの セーフティスニーカー
ジーベックの ローカットセーフティスニーカー
スーパーめちゃ軽セフティシューズ チャコールグレー 30.0CM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
84455676
品番
85114-25-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,230
超軽量タイプです。
仕様
●耐圧迫荷重(kN):4.5●原産国:中国●コード番号:395-7341
色
グレー
機能
軽量
アズワン品番
67-5558-32