MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SD-2MMDC
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84455685
品番
2397-01-0000770
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
6mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:球●刃径(D1):8●刃長(L1):6.4●シャンク径(D2):6●全長(L2):51.4●コード番号:119-0160717
アズワン品番
67-4827-58