MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SF-22MMSC
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84455719
品番
2397-01-0008180
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
3mmシャンク
シングルカット
仕様
●刃形状:砲弾●刃径(D1):4.8●刃長(L1):12.7●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●コード番号:119-0160727
アズワン品番
67-4827-68