超硬ロータリー・バー SM-2MMDC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84456288 品番2397-01-0001520
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

6mmシャンク
ダブルカット

仕様●刃形状:コーン●刃径(D1):6●刃長(L1):19●シャンク径(D2):6●全長(L2):50●角度:14℃●コード番号:119-0160749 アズワン品番67-4827-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする