超硬ロータリー・バー SK-1MMDESC

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84456315 品番2397-01-0001890
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

6mmシャンク
シングルカット
オール超硬
両刃

仕様●刃形状:90°円錐●刃径(D1):6●刃長(L1):3●シャンク径(D2):6●全長(L2):50●コード番号:119-0160743 アズワン品番67-4827-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする