MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SM-22MMDC
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84457049
品番
2397-01-0008250
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
3mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:コーン●刃径(D1):4.8●刃長(L1):12.7●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●角度:16°●コード番号:119-0160748
アズワン品番
67-4827-89