横型測定器 本体のみ H-2B

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84457085 品番0283-01-0000260
参考基準価格(税別)¥201,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高精度に比較測定可能な外径測定器

仕様●測定範囲:0〜25mm●測定力:(インジケータの測定力になります)●標準測定 端子※1:F-150●※1 その他各種測定端子が利用できます。●コード番号:119-0161843 アズワン品番67-4830-58
注意
●※1 その他各種測定端子が利用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする