MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SC-3MML6DC
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84457295
品番
2397-01-0002230
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
6mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:円筒先丸●刃径(D1):9.5●刃長(L1):19●シャンク径(D2):6●全長(L2):171●コード番号:119-0160709
アズワン品番
67-4827-54