アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
二方バルブ両メスタイプ Rc1/4
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84458004
品番
NR1304-001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
左右がメネジになっています。
仕様
●接続ネジ(Φ):Rc1/4●サイズ(mm):A:24.5、B:26、C:323●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002917
アズワン品番
67-4864-82