FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 25×116×68mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84458074
品番
UCFB205E1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
円筒穴変形フランジ形ユニット
鋼板カバー取付溝付(カバーは別売)
仕様
●軸径(mm):25●高さ(mm):116●横幅(mm):68●重量(kg)約:0.68●芯高(mm):52●横側取付ピッチ(mm):34●縦側取付ピッチ(mm):27●取付ボルト呼び:M8
アズワン品番
68-1922-08
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方