MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SF-3MMSC
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84458144
品番
2397-01-0001070
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
6mmシャンク
シングルカット
仕様
●刃形状:砲弾●刃径(D1):9.5●刃長(L1):19●シャンク径(D2):6●全長(L2):64●コード番号:119-0160729
アズワン品番
67-4827-70