第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
IPT一般圧力計 AT3/8-75:16MPA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84458397
品番
0354-02-0015197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,230
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
仕様
●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0〜16MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●コード番号:119-0170721
アズワン品番
67-4847-94
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84458397
0354-02-0015197
19254235
AT3/8-75X16MPA
一般圧力計 IPT-A
第一計器
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました