MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SF-14MMDC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84458808
品番
2397-01-0001180
参考基準価格(税別)
¥14,950
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
6mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:砲弾●刃径(D1):19●刃長(L1):32●シャンク径(D2):6●全長(L2):77●コード番号:119-0160723
アズワン品番
67-4827-64