一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1162180

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84458914 品番EXZ-SFT HSE STD M10X1.5
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。
全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。

仕様●精度:OH3●精度表記:STD●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):18●全長(mm):75●シャンク径(mm):7●シャンク四角部(mm):5.5●食い付山数:2.5P●表面処理:NZ処理●タップ寸法:M10●表面処理:NZコーティング●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.5山●材質/仕上:ハイス(HSS-E)●原産国:日本●コード番号:338-3689 アズワン品番67-5579-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする