IPT一般圧力計 BT3/8-75:16MPA

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84459106 品番0354-02-0040406
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております

仕様●ケース外観形状:B型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0〜16MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●コード番号:119-0170735 アズワン品番67-4848-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする