超硬ロータリー・バー SM-51MMSC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84459124 品番2397-01-0001410
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3mmシャンク
シングルカット

仕様●刃形状:コーン●刃径(D1):6.3●刃長(L1):12.7●シャンク径(D2):3●全長(L2):54●角度:22℃●コード番号:119-0160752 アズワン品番67-4827-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする