超硬ロータリー・バー SD-51MMDC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84459298 品番2397-01-0000650
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

3mmシャンク
ダブルカット

仕様●刃形状:球●刃径(D1):6.3●刃長(L1):5●シャンク径(D2):3●全長(L2):43●コード番号:119-0160720 アズワン品番67-4827-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする